曜日別特売

粘着固定具(冷蔵庫500L以上/2個)

粘着固定具(冷蔵庫500L以上/2個) - エスコ
材質プレート:スチール、ベルト:エチレンプロピレンゴム、粘着:VHB耐荷重(kg)200アズワン品番64-7979-68適合容量(L)冷蔵庫容量500以上入数2個内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64810534EA979D-181
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする