エスコ
315x1334mm/A3 懸垂幕(差込式)
材質
本体:ターポリン、ポケット部:PVC、パイプ部:硬質PVC、ヒモ:綿スピンドル
寸法(mm)
315×1334
アズワン品番
65-2303-18
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64811505
EA983BD-72
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください