曜日別特売

445x322mm/A3 フリー標識(差込式/平面用)

445x322mm/A3 フリー標識(差込式/平面用) - エスコ
材質表面:PET、シルク印刷、本体:PVC発泡フォーム、PVC、粘着剤:シリコンノンスリップフォーム寸法(mm)445×322×4質量(g)240アズワン品番64-7980-89内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64811995EA983BR-162
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする