エスコ
300x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付)
材質
裏面:異方性マグネット、表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム
寸法(mm)
幅:300、厚み:5、長さ:500
色
黄/黒
吸着力
6.87kPa、70gf/cm
2
アズワン品番
64-7982-23
シマ幅(mm)
60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813246
EA983FE-291
オープン
¥
3,220
¥
3,542
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください