曜日別特売

15x15x2000mm クッションガード(黄)

15x15x2000mm クッションガード(黄) - エスコ15x15x2000mm クッションガード(黄) - エスコ15x15x2000mm クッションガード(黄) - エスコ15x15x2000mm クッションガード(黄) - エスコ
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)4質量(g)約55外幅(mm)15×15内幅(mm)11×11アズワン品番64-7982-28内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64813289EA983FE-421
オープン
1,670
1,837(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする