エスコ
22x22x2000mm クッションガード(黒)
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
6
色
黒
質量(g)
約110
外幅(mm)
22×22
内幅(mm)
16×16
アズワン品番
64-7982-31
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813316
EA983FE-424
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください