エスコ
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色)
材質
グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS
寸法(mm)
145×204×150(H)
色
青
質量(g)
約900
定格電圧(V)
DC12/24兼用
コード長さ(m)
約4.5
光源
ハイパワーLED 1W×12個
消費電流(A)
0.3
光度(cd)
約250(LED1個あたり)
アズワン品番
64-7982-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813508
EA983FS-67
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください