曜日別特売

90mm 蓄光ドアレバーキャップ

90mm 蓄光ドアレバーキャップ - エスコ90mm 蓄光ドアレバーキャップ - エスコ
材質100%バイオゲル全長(mm)90外径(Φmm)20アズワン品番64-7983-24適合寸法(mm)長さ:90以内、周径:60~70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64813806EA983G-132A
オープン
550
605(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする