曜日別特売

[丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート

[丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート - エスコ[丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート - エスコ[丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート - エスコ[丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート - エスコ
(1件のレビュー)
材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚質量(g)11アズワン品番64-7983-35発光時間(時間)約8内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64813919EA983GB-171
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64813919
2021-10-11
用途: 駐車場の侵入経路表示

狭い駐車場の侵入経路表示用に設置したが、車止めの斜めのブロックでは、良く反射して役に立っているが、床面に水平方向に設置したものは、反射せず殆ど役目を果たしていない。
光の当たり具合の問題で、選定ミスだった。 色々なサイズがあるのは良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする