エスコ
100mmx 3m 粗面用反射テープ(ハイレベル・黄/黒)
材質
基材:アクリル樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
290
テープ長さ(m)
3
アズワン品番
64-7983-39
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813955
EA983GD-502
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください