エスコ
12mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)
用途
工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
12×5m
質量(g)
47
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
5
アズワン品番
64-7983-40
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813964
EA983GJ-31
オープン
¥
4,740
¥
5,214
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください