エスコ
[L] 安全ベスト(蛍光ライム)
視認性の高い安全ベスト
仕様
メッシュ色:蛍光ライム
材質
ポリエステル
サイズ
L
質量(g)
149
テープ幅(mm)
50
テープ地色
シルバー
胸囲(cm)
約66
ウエスト(cm)
約132
着丈(cm)
約61
アズワン品番
64-7983-70
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64814567
EA983R-273
オープン
¥
1,620
¥1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください