エスコ
Φ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠)
仕様
南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm
材質
チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304
質量(g)
474
チェーン長(mm)
約600
チェーン線径(Φmm)
4
アズワン品番
64-7984-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64816089
EA983TT-202
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください