エスコ
300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
用途
軽荷重搬送用
材質
アルミ
全長(mm)
2000
質量(kg)
10.1
ローラー幅(mm)
300
アズワン品番
64-7985-28
ローラー径(Φmm)
28.6
ローラー耐荷重(kg/本)
42
フレーム荷重(kg)
160(床置)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
全長(mm)
ローラー径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64816369
EA985LA-33
300
2000
28.6
42
オープン
¥
63,900
¥
70,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください