エスコ
300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
用途
軽荷重搬送用
材質
アルミ
全長(mm)
2000
質量(kg)
9.4
ローラー幅(mm)
300
アズワン品番
64-7985-34
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
42
フレーム荷重(kg)
160(床置)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
全長(mm)
ローラー径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64816378
EA985LB-33
300
2000
38.1
42
オープン
¥
55,200
¥
60,720
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください