300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)

300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) - エスコ300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) - エスコ
用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)7.6ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-39ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)225(床置)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64816396EA985LC-32
オープン
46,900
51,590(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする