エスコ
400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製)
材質
スチール
全長(mm)
1320~3900
質量(kg)
65
高さ(mm)
530~830
ローラー幅(mm)
400
耐荷重(kg)
40(搬送物が4本の軸にかかる時:弱い衝撃のある場合は1/1.5、強い衝撃のある場合は1/3とみなす)
脚数(本)
5
ローラー間隔(mm)
40~135
外幅(mm)
560
アズワン品番
64-7985-65
ローラー径(Φmm)
38
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64816423
EA985MW-2
オープン
¥
186,000
¥
204,600
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください