曜日別特売

320x320x255mm ワークチェアー

320x320x255mm ワークチェアー - エスコ320x320x255mm ワークチェアー - エスコ320x320x255mm ワークチェアー - エスコ
材質本体:塩化ビニル、スチールパイプ、キャスター:ウレタンレッド/ブラック車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×255アズワン品番64-7985-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64816719EA986EC-140
オープン
11,400
12,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする