エスコ
38mm キャスター(固定金具付)
材質
車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)
車輪径(D)×幅:38×18、全高(H):50
穴径P(Φmm)
5.3
取付寸法X×Y(mm)
46×25
寸法(A×B)(mm)
36×15
アズワン品番
64-7986-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817053
EA986PT-203
38
46×25
46×25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください