エスコ
75mm キャスター(固定金具付)
材質
車輪:ナイロン・白、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)
車輪×幅:75×25、全高:90
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
70×66
寸法(A×B)(mm)
55×42
アズワン品番
64-7986-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817105
EA986PT-222
75
70×66
70×66
オープン
¥
780
¥858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください