エスコ
150mm キャスター(自在金具付)
材質
車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)
車輪径×幅:150×42、全高:198
穴径P(Φmm)
11.0
取付寸法X×Y(mm)
120×120
耐荷重(kg)
300
アズワン品番
64-7986-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817236
EA986PT-264
150
120×120
93×93(87×87)
オープン
¥
5,120
¥5,632
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください