エスコ
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
用途
食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)
車輪径×幅:125×35、全高:165
穴径P(Φmm)
11.0
取付寸法X×Y(mm)
102×102
アズワン品番
64-7986-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64817559
EA986PT-524
125
102×102
80×80(75×75)
オープン
¥
9,400
¥10,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください