曜日別特売

125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) - エスコ
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入)寸法(mm)車輪径:125、幅:30、全高:165穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102アズワン品番64-7987-08取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64817656EA986PT-544
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする