EA986PT-544 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ 64817656

 

EA986PT-544 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ 64817656 EA986PT-544 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ 64817656

125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817656 品番EA986PT-544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入) 寸法(mm)車輪径:125、幅:30、全高:165 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)102×102 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 アズワン品番64-7987-08 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする