エスコ
2.0ton 吊り環(溶接型)
材質
スチール
寸法(mm)
B:70、C:40、D:14、T:49
使用荷重(t)
2
アズワン品番
64-7988-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64818645
EA987GK-22A
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください