エスコ
32mm 滑 車(ステンレス製/2車)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
使用ロープ径:~Φ10、車径:32、全長:95
質量(g)
341
車溝幅(mm)
11
アズワン品番
64-7988-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64818724
EA987SD-72
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください