エスコ
38mm 滑 車(ステンレス製/2車)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
使用ロープ径:~Φ11、車径:38、全長:103
質量(g)
485
車溝幅(mm)
12
アズワン品番
64-7988-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64818733
EA987SD-73
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください