エスコ
1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー
質量(g)
483
寸法(幅W×高さH)(mm)
99.5×147
容量(kg)
1.5~3
ワイヤー径(Φmm)
2.5
ストローク(m)
1.4
アズワン品番
64-7988-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
ストローク(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64818785
EA987ZF-4
1.5~3
1.4
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください