曜日別特売

グリースガン用ホルダー(ネジ固定式)

グリースガン用ホルダー(ネジ固定式) - エスコグリースガン用ホルダー(ネジ固定式) - エスコ
(1件のレビュー)

グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。

材質亜鉛メッキ寸法(mm)70×50×115(H)適合径(Φmm)約50まで(グリースガン)アズワン品番64-7988-97危険物の類別非危険物取付ねじ径(Φmm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64819144EA991CX-201
オープン
1,800
1,980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-07
用途: 重機のメンテナンス
楠組

対応出来るグリースガンのサイズが記載されていないので気をつけてください。普通のグリースガンは大きくてはまらないです。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする