エスコ
Φ50mm ポリ灯油缶用コック
付属品
エアー抜きキャップ×1個、予備フェルト×2個
材質
樹脂
寸法(mm)
60(W)×135(D)×165(H)
質量(g)
114
アズワン品番
64-7989-15
ねじサイズ
Φ50
内容量
1個
注意
※オートストップ機能は付いていません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819196
EA991HA-31
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください