曜日別特売

145x175x450mm すくい網(ステンレス製)

145x175x450mm すくい網(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(18-8)寸法(mm)145×175全長(mm)450(取っ手:275)線径(Φmm)0.5アズワン品番64-7990-14目開き(mm)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64820045EA992C-152
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする