EA992C-152 145x175x450mm すくい網(ステンレス製) エスコ 64820045

EA992C-152 145x175x450mm すくい網(ステンレス製) エスコ 64820045
EA992C-152 145x175x450mm すくい網(ステンレス製) エスコ 64820045

145x175x450mm すくい網(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64820045品番EA992C-152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
材質ステンレス(18-8)寸法(mm)145×175全長(mm)450(取っ手:275)線径(Φmm)0.5アズワン品番64-7990-14目開き(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする