エスコ
250mm グレーチング開閉ハンドル
仕様
持ち上げ能力:30kg
材質
スチールSS400(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)
全長:250、幅:110、板厚:4.5
質量(g)
390
アズワン品番
64-7990-81
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820395
EA993G-30
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください