エスコ
換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用)
磁石固定タイプ。
粘着鉄板・固定ビス入り。
油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容
セット内容:フィルター1枚、フレーム1個
材質
本体:PP、フィルター:難燃性不織布
寸法(mm)
フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H)
質量(g)
180
適合サイズ
羽根直径15cm~30cmの換気扇
アズワン品番
64-7992-56
内容量
1個
関連資料:
メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
注意
※モーターが前面に出ている換気扇には取り付けできません。
本体を取り付ける前に、換気扇の油汚れを洗剤等で取り 除いて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64821156
EA997PR-11
オープン
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください