曜日別特売

Φ210mm 通風口用フィルター(3枚)

Φ210mm 通風口用フィルター(3枚) - エスコΦ210mm 通風口用フィルター(3枚) - エスコΦ210mm 通風口用フィルター(3枚) - エスコΦ210mm 通風口用フィルター(3枚) - エスコΦ210mm 通風口用フィルター(3枚) - エスコΦ210mm 通風口用フィルター(3枚) - エスコ

全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。
圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。
PM2.5対応。
捕集したホコリを離さない粘着剤付。
制菌・消臭効果。
花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。
ホコリ捕集性に優れた繊維構成。

用途通風口などセット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)2寸法(mm)Φ約210質量(g)4アズワン品番64-7992-60内容量1袋(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64821199EA997PR-23
オープン
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする