マーカーホルダー (全溝付ヘルメット用)

マーカーホルダー (全溝付ヘルメット用) - エスコ
材質マーカー取付部:ポリプロピレン、ホルダー:ポリアセタール樹脂質量(g)約33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×30×93アズワン品番64-7993-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64821856EA998AZ-33
480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64821856EA998AZ-3327405333No.73L-OK画像準備中差込式マーカーホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
359
税込395
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする