曜日別特売

26.5cm 安全靴(溶接用)

26.5cm 安全靴(溶接用) - エスコ26.5cm 安全靴(溶接用) - エスコ26.5cm 安全靴(溶接用) - エスコ26.5cm 安全靴(溶接用) - エスコ26.5cm 安全靴(溶接用) - エスコ26.5cm 安全靴(溶接用) - エスコ26.5cm 安全靴(溶接用) - エスコ26.5cm 安全靴(溶接用) - エスコ
形状ミドルカット質量(g)1200(26.0cm両足で)材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革(ベロア)機能耐油性、耐薬品性、耐摩耗性、耐久性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/H/P1材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64822337EA998TC-26.526.53E
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
64822346EA998TC-27273E
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
64822355EA998TC-27.527.53E
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
64822364EA998TC-28283E
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする