MENAGE NATURAL LIFE
MENAGE NATURAL LIFE KIRA -輝-
日本産ホタテの貝殻を使った自然派掃除用スプレーです。第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。
用途
掃除用スプレー使用方法:対象から約20cm離してスプレーしてください。
成分
水、貝殻焼成カルシウム
使用方法
掃除用スプレー使用方法:対象から約20cm離してスプレーしてください。
アズワン品番
64-8951-37
商品タイプ
本体
内容量
1本(300mL)
注意
※取扱注意事項:※本来の用途以外には使用しないでください。※お子様の手の届かないところに保管してください。※使用後、 肌に違和感がある場合はご使用をお控えください。※皮革、合皮、エナメル、絹、和装品には使用しないでください。 ※必ずご使用前にシミや色落ちが発生しないか目立たない部分で確認してください。※色落ちしやすいもの等には使用 しないでください。※水を吸わない材質や色の濃い物に使用した場合に本品が乾燥すると、白い粉が残る場合がございますが、 ホタテ貝殻粉末ですのでご安心ください。その場合は濡れた布等でお拭き取りください。※アルミ製品には使用しないで ください。変質させる恐れがあります。※蓋をあけたまま保管しないでください。※直射日光を避け、常温常湿の室内に 保管ください。※目に入った場合や誤飲してしまった場合はすぐに流水などで対処し、医師にご相談ください。※すべての 菌を除菌できるわけではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64445204
-
¥
980
¥
1,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください