日本産ホタテの貝殻を使用したメガネのくもり止めです。フッ素系界面活性剤を配合しており、曇り止め効果が長持ちします。ホタテの力でレンズの除菌・汚れを落とし、フッ素の力でくもり止めを行います。押し回しタイプの容器を使用しておりますので携帯時に鞄の中で蓋が開くのを防止出来ます。(チャイルドロックとしてもお使いください。)第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。
用途メガネのくもり止め使用方法:1.本製品使用の前にレンズ両面に付着している汚れ・ホコリ・砂等を取り除いてください。2.レンズ面に本製品を1~2滴つけ、柔らかい布などでレンズ全体に均一に伸ばしてください。※この時、極細繊維クロスを使用しないでください。くもり止め膜が落ちる可能性があります。3.数分乾燥させ、乾いた布でレンズに擦り込むように軽く拭きあげてください。この時、濡れた布・ティッシュ等を使わないでください。成分水、貝殻焼成カルシウム、界面活性剤使用方法メガネのくもり止め使用方法:1.本製品使用の前にレンズ両面に付着している汚れ・ホコリ・砂等を取り除いてください。2.レンズ面に本製品を1~2滴つけ、柔らかい布などでレンズ全体に均一に伸ばしてください。※この時、極細繊維クロスを使用しないでください。くもり止め膜が落ちる可能性があります。3.数分乾燥させ、乾いた布でレンズに擦り込むように軽く拭きあげてください。この時、濡れた布・ティッシュ等を使わないでください。アズワン品番64-8951-39内容量1本(20mL)