iDシリーズ 40形 直付型 iスタイル 一般タイプ PiPit調光

iDシリーズ 40形 直付型 iスタイル 一般タイプ PiPit調光 - Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111(別売)
【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151(別売)
【専用コントローラ】PiPitハンディライコンNK23041(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
【通信補助器】NK23010(別売)
【通信補助器】NK23071(別売)
【通信補助器】NK23081(別売)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)質量(kg)1.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※ガードは使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
安定器
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64448433XLX400NENCRZ910000(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型56.4177.35000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4000ENJRZ9
52,550
取扱い終了
代替品有
64448449XLX400NEWCRZ99530(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型56.4168.94000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4000EWJRZ9
52,550
取扱い終了
代替品有
64448458XLX400NEVCRZ99530(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型56.4168.93500【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4000EVJRZ9
52,550
取扱い終了
代替品有
64448573XLX460NEDPRZ96650(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型43.5152.86500【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4600EDTRZ92
36,550
取扱い終了
代替品有
64448589XLX460NENPRZ96900(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型43.5158.65000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4600ENTRZ92
36,550
取扱い終了
代替品有
64448598XLX460NEWPRZ96530(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型43.5150.14000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4600EWTRZ92
36,550
取扱い終了
代替品有
64448607XLX460NEVPRZ96420(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型43.5147.53500【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4600EVTRZ92
36,550
取扱い終了
代替品有
64448616XLX460NELPRZ96230(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型43.5143.23000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4600ELTRZ92
36,550
取扱い終了
代替品有
64448774XLX430NEDPRZ93120(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型21148.56500【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4300EDTRZ9
27,550
取扱い終了
代替品有
64448783XLX430NENPRZ93200(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型21152.35000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4300ENTRZ9
27,550
取扱い終了
代替品有
64448799XLX430NEWPRZ93050(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型21145.24000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4300EWTRZ9
27,550
取扱い終了
代替品有
64448808XLX430NEVPRZ93040(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型21144.73500【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4300EVTRZ9
27,550
取扱い終了
代替品有
64448817XLX430NELPRZ92920(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型211393000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4300ELTRZ9
27,550
取扱い終了
代替品有
64448975XLX450NEDPRZ95010(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型32.3155.16500【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4500EDTRZ9
32,550
取扱い終了
代替品有
64448984XLX450NENPRZ95200(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型32.3160.95000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4500ENTRZ9
32,550
取扱い終了
代替品有
64448993XLX450NEWPRZ94920(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型32.3152.34000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4500EWTRZ9
32,550
取扱い終了
代替品有
64449009XLX450NEVPRZ94830(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型32.3149.53500【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4500EVTRZ9
32,550
取扱い終了
代替品有
64449018XLX450NELPRZ94690(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型32.3145.23000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4500ELTRZ9
32,550
取扱い終了
代替品有
64449124XLX420NEDPRZ92440(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型16.7146.16500【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4200EDTRZ9
27,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
64449133XLX420NENPRZ92500(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型16.7149.75000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4200ENTRZ9
27,050
取扱い終了
代替品有
64449149XLX420NEWPRZ92380(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型16.7142.54000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4200EWTRZ9
27,050
取扱い終了
代替品有
64449158XLX420NEVPRZ92370(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型16.7141.93500【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4200EVTRZ9
27,050
取扱い終了
代替品有
64449167XLX420NELPRZ92280(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型16.7136.53000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4200ELTRZ9
27,050
取扱い終了
代替品有
64449325XLX440NEDURZ93850(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型25.4151.56500【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4400EDPRZ9
29,050
取扱い終了
代替品有
64449334XLX440NENURZ94000(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型25.4157.45000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4400ENPRZ9
29,050
取扱い終了
代替品有
64449343XLX440NEWURZ93780(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型25.4148.84000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4400EWPRZ9
29,050
取扱い終了
代替品有
64449359XLX440NEVURZ93720(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型25.4146.43500【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4400EVPRZ9
29,050
取扱い終了
代替品有
64449368XLX440NELURZ93610(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型25.4142.13000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4400ELPRZ9
29,050
取扱い終了
代替品有
64449474XLX410NEDPRZ91950(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型13.5144.46500【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4100EDTRZ9
25,550
取扱い終了
代替品有
64449483XLX410NENPRZ92000(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型13.5148.15000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4100ENTRZ9
25,550
取扱い終了
代替品有
64449499XLX410NEWPRZ91900(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型13.5140.74000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4100EWTRZ9
25,550
取扱い終了
代替品有
64449508XLX410NEVPRZ91900(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型13.5140.73500【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4100EVTRZ9
25,550
取扱い終了
代替品有
64449517XLX410NELPRZ91820(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型13.5134.83000【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4100ELTRZ9
25,550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64448433XLX400NENCRZ925983426XFX400NENRZ9XLX400NENCRZ9 iD10000iスタイル昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25983426iD10000iスタイル昼白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448449XLX400NEWCRZ925983469XFX400NEWRZ9XLX400NEWCRZ9 iD10000iスタイル白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25983469iD10000iスタイル白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448458XLX400NEVCRZ925983451XFX400NEVRZ9XLX400NEVCRZ9 iD10000iスタイル温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25983451iD10000iスタイル温白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448573XLX460NEDPRZ929525189XFX460NEDRZ9XLX460NEDPRZ9 iD6900iスタイル昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29525189iD6900iスタイル昼光色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448589XLX460NENPRZ929525225XFX460NENRZ9XLX460NENPRZ9 iD6900iスタイル昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29525225iD6900iスタイル昼白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448598XLX460NEWPRZ929525268XFX460NEWRZ9XLX460NEWPRZ9 iD6900iスタイル白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29525268iD6900iスタイル白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448607XLX460NEVPRZ929525250XFX460NEVRZ9XLX460NEVPRZ9 iD6900iスタイル温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29525250iD6900iスタイル温白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448616XLX460NELPRZ929525207XFX460NELRZ9XLX460NELPRZ9 iD6900iスタイル電球色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29525207iD6900iスタイル電球色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448774XLX430NEDPRZ927630255XFX430NEDRZ9XLX430NEDPRZ9 iD3200iスタイル昼光色 Panasonic(パナソニック) 27630255iD3200iスタイル昼光色Panasonic(パナソニック)1組
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448783XLX430NENPRZ927630280XFX430NENRZ9XLX430NENPRZ9 iD3200iスタイル昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27630280iD3200iスタイル昼白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448799XLX430NEWPRZ927631461XFX430NEWRZ9XLX430NEWPRZ9 iD3200iスタイル白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27631461iD3200iスタイル白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448808XLX430NEVPRZ927631436XFX430NEVRZ9XLX430NEVPRZ9 iD3200iスタイル温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27631436iD3200iスタイル温白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448817XLX430NELPRZ927631418XFX430NELRZ9XLX430NELPRZ9 iD3200iスタイル電球色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27631418iD3200iスタイル電球色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448975XLX450NEDPRZ929516667XFX450NEDRZ9XLX450NEDPRZ9 iD5200iスタイル昼光色PiPit 調光 Panasonic(パナソニック) 29516667iD5200iスタイル昼光色PiPit 調光Panasonic(パナソニック)1組
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448984XLX450NENPRZ929516710XFX450NENRZ9XLX450NENPRZ9 iD5200iスタイル昼白色PiPit 調光 Panasonic(パナソニック) 29516710iD5200iスタイル昼白色PiPit 調光Panasonic(パナソニック)1組
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64448993XLX450NEWPRZ929516746XFX450NEWRZ9XLX450NEWPRZ9 iD5200iスタイル白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29516746iD5200iスタイル白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449009XLX450NEVPRZ929516728XFX450NEVRZ9XLX450NEVPRZ9 iD5200iスタイル温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29516728iD5200iスタイル温白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449018XLX450NELPRZ929516685XFX450NELRZ9XLX450NELPRZ9 iD5200iスタイル電球色PiPit 調光 Panasonic(パナソニック) 29516685iD5200iスタイル電球色PiPit 調光Panasonic(パナソニック)1組
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449124XLX420NEDPRZ925989376XFX420NEDRZ9XLX420NEDPRZ9 iD2500iスタイル昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989376iD2500iスタイル昼光色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449133XLX420NENPRZ925989401XFX420NENRZ9XLX420NENPRZ9 iD2500iスタイル昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989401iD2500iスタイル昼白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449149XLX420NEWPRZ925989419XFX420NEWRZ9XLX420NEWPRZ9 iD2500iスタイル白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989419iD2500iスタイル白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449158XLX420NEVPRZ925989410XFX420NEVRZ9XLX420NEVPRZ9 iD2500iスタイル温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989410iD2500iスタイル温白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449167XLX420NELPRZ925989385XFX420NELRZ9XLX420NELPRZ9 iD2500iスタイル電球色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989385iD2500iスタイル電球色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449325XLX440NEDURZ927747941XFX440NEDRZ9XLX440NEDURZ9 iD4000iスタイル昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27747941iD4000iスタイル昼光色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449334XLX440NENURZ927747977XFX440NENRZ9XLX440NENURZ9 iD4000iスタイル昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27747977iD4000iスタイル昼白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449343XLX440NEWURZ927748020XFX440NEWRZ9XLX440NEWURZ9 iD4000iスタイル白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27748020iD4000iスタイル白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449359XLX440NEVURZ927747995XFX440NEVRZ9XLX440NEVURZ9 iD4000iスタイル温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27747995iD4000iスタイル温白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449368XLX440NELURZ927747959XFX440NELRZ9XLX440NELURZ9 iD4000iスタイル電球色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27747959iD4000iスタイル電球色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449474XLX410NEDPRZ925989236XFX410NEDRZ9XLX410NEDPRZ9 iD2000iスタイル昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989236iD2000iスタイル昼光色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449483XLX410NENPRZ925989261XFX410NENRZ9XLX410NENPRZ9 iD2000iスタイル昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989261iD2000iスタイル昼白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449499XLX410NEWPRZ925989279XFX410NEWRZ9XLX410NEWPRZ9 iD2000iスタイル白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989279iD2000iスタイル白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449508XLX410NEVPRZ925989270XFX410NEVRZ9XLX410NEVPRZ9 iD2000iスタイル温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989270iD2000iスタイル温白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449517XLX410NELPRZ925989245XFX410NELRZ9XLX410NELPRZ9 iD2000iスタイル電球色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25989245iD2000iスタイル電球色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする