iDシリーズ 20形 直付型 反射笠付型 一般タイプ 調光

iDシリーズ 20形 直付型 反射笠付型 一般タイプ 調光 Panasonic(パナソニック)

550ピッチのボルトに対応します。
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

適合
Ra83
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)
質量(kg)1.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×607×60 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 安定器(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 内容量1セット
注意
※適合調光器をご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64450138 XLX230KEDCLA9 21.8 6500 昼光色 138.5 3020
25,350
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450156 XLX230KEWCLA9 21.8 4000 白色 131.6 2870
25,350
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450165 XLX230KEVCLA9 21.8 3500 温白色 129.8 2830
25,350
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450174 XLX230KELCLA9 21.8 3000 電球色 125.6 2740
25,350
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450253 XLX210KEDCLA9 11.6 6500 昼光色 130.1 1510
21,350
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450278 XLX210KEWCLA9 11.6 4000 白色 123.2 1430
21,350
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450287 XLX210KEVCLA9 11.6 3500 温白色 121.5 1410
21,350
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450296 XLX210KELCLA9 11.6 3000 電球色 118.1 1370
21,350
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450147 XLX230KENCLA9 21.8 5000 昼白色 144 3140
25,350
9,998
10,998 (税込)
欠品中

返品不可
64450269 XLX210KENCLA9 11.6 5000 昼白色 135.3 1570
21,350
7,998
8,798 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64450147 XLX230KENCLA9 27633299 XFX230KENLA9 XFX230KENLA9 iD3200反射笠昼白色調光 Panasonic(パナソニック) 27633299 iD3200反射笠昼白色調光 Panasonic(パナソニック) 1組 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64450269 XLX210KENCLA9 25985910 XFX210KENLA9 XFX210KENLA9 iD1600反射笠昼白色調光 Panasonic(パナソニック) 25985910 iD1600反射笠昼白色調光 Panasonic(パナソニック) 1組 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする