iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル ひとセンサ付 非調光

iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル ひとセンサ付 非調光 - Panasonic(パナソニック)

400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。

仕様ひと(熱線)センサ付適合Ra83質量(kg)1.1材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)11.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明全光束(Lm)1450寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×50色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色安定器(出力型)定格出力型、(補足)ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)エネルギー消費効率(Lm/W)125光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵子品番【器具本体】NNLK21509J【ライトバー】NNL2100NNJLE9内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※調光はできません。
※執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64450743XLX210NNNCLE9
26,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする