曜日別特売

iDシリーズ グレアセーブ 40形 直付型 iスタイル コンフォート 一般タイプ 非調光

iDシリーズ グレアセーブ 40形 直付型 iスタイル コンフォート 一般タイプ 非調光 - Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【適合ガード】FK41533
【オプション】片反射笠アダプタFSK41020
用途水平天井専用質量(kg)1.8材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※調光はできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64452256XLX460NLNPLE943.164205000昼白色148.9
37,050
取扱い終了
64452265XLX460NLWPLE943.160804000白色141
37,050
取扱い終了
64452335XLX450NLNPLE931.948405000昼白色151.7
33,050
取扱い終了
64452344XLX450NLWPLE931.945804000白色143.5
33,050
取扱い終了
64452414XLX440NLNULE92537205000昼白色148.8
29,550
取扱い終了
64452423XLX440NLWULE92535204000白色140.8
29,550
取扱い終了
返品不可
64452493XLX430NLNPLE920.629805000昼白色144.6
27,750
取扱い終了
64452509XLX430NLWPLE920.628404000白色137.8
27,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする