曜日別特売

宅配ボックス コルディア100 ポスト有り 前出し

宅配ボックス コルディア100 ポスト有り 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア100 ポスト有り 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア100 ポスト有り 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア100 ポスト有り 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア100 ポスト有り 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア100 ポスト有り 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア100 ポスト有り 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア100 ポスト有り 前出し - UNISON(ユニソン)

留守でも安心。我が家の荷受け係。
不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。
郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。
<仕様>
宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配100サイズ(3辺の合計が100cm)まで、重量は20.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。
宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。
受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。
トレイを取り出し、郵便物を取り出します。
<セキュリティ>
宅配ボックス…鍵によって解錠を行う仕様です。郵便ポスト…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。

仕様前入れ前出し付属品専用受領印材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出口蓋・宅配投函口蓋]ステンレス、[郵便投函口蓋・宅配取出口蓋]アルミ材質/仕上[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出扉]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函・取出扉]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)質量(kg)21サイズ宅配100サイズタイプポスト有り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×723×432施錠方法シリンダー錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)268×37内容量1個
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
※雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。
※壁面へ埋め込む場合は「コルディア埋込用台座(別売)」が必要です。
※ブロックへの埋め込みの際は、予め開口部を設けてブロックを施工した後に、ポストを埋め込んで施工してください。施工時にブロックなどの荷重が加わると、雨水が侵入するなどの不具合が発生する恐れがあります。
※住宅の壁面には埋め込まないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
扉開閉方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64460218323141260パイン左開き
163,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64460236323142260パイン右開き
163,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
69653298323142210タモ右開き
163,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69653316323142220ウォールナット右開き
163,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69653352323142240レザーレッド右開き
163,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69653377323142250マットベージュ右開き
163,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69653133323141210タモ左開き
163,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69653158323141220ウォールナット左開き
163,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69653194323141240レザーレッド左開き
163,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69653203323141250マットベージュ左開き
163,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする