曜日別特売

LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11002 052

LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11002 052 - UNISON(ユニソン)

植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:3.0w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。

材質アルミダイカスト質量(kg)0.4ブラウン直径(Φmm)60消費電力(W)3入力電圧(V)AC100光源LEDモジュール(電球色)色温度(K)3000耐水性防噴流形寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70内容量1個
取扱説明書:(3.7MB)
注意
※器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。※LEDを直視しないでください。目を傷める恐れがあります。※照明器具の寿命について、設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JISCB105-1による解説)※周囲の温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、商品の寿命が短くなります。※1年に1回は、照明器具の清掃およびお買い求めの工事店にて自主点検を行ってください。点検せずに長い間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電、落下などに至る恐れがあります。※器具の光源近く(電球・前面の本体・ガラス含む)を触らないでください。点灯中・消灯直後は高温になっており、火傷の原因となります。※器具は耐塩仕様ではありませんので、塩害地域で使用すると早期にサビ・腐食が発生する可能性がありますのでご了承ください。※LEDは発光色や明るさがバラつく場合がありますのでご了承ください。同一商品の場合でも商品ごと発光色や明るさが異なる場合があります。※LEDと調光器を併用しないでください。LEDが故障する場合があります。※100V照明は電気用品安全法に基づいて設計・製造しています。※36V以上の照明配線工事は必ず電気工事士にご依頼ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64460559300232110
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする