曜日別特売

宅配ボックス設置オプション ヴィコDB スタンド

宅配ボックス設置オプション ヴィコDB スタンド - UNISON(ユニソン)宅配ボックス設置オプション ヴィコDB スタンド - UNISON(ユニソン)宅配ボックス設置オプション ヴィコDB スタンド - UNISON(ユニソン)宅配ボックス設置オプション ヴィコDB スタンド - UNISON(ユニソン)

ヴィコDB専用オプションです。
スペースが限られる場合にも、空間を圧迫せずにスマートに設置できます。
玄関横などにも据置ができ、重い荷物を運び入れるのが楽になります。
リフォームにもオススメ。
アンカータイプはアンカー固定で設置ができるスタンドタイプです。

サテンブラック材質アルミ(アルマイト仕上げ)内容量1個
注意
※H1300の場合、ヴィコDBを2個ご利用いただく場合でも、宅配ボックスを解錠する鍵はそれぞれ異なります。共通の鍵をご希望の場合は、お問い合わせください。
※「スペーサー付」はご使用できません。
※H700はヴィコDBを1個設置できる専用スタンドです。
※H1300はヴィコDBを2個まで設置できる専用スタンドです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
タイプ
取扱説明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64460568324031120452×1300×19513.1アンカータイプ(3.5MB)
57,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64460577324031220452×750×1955.0アンカータイプ(3.5MB)
35,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75590884324031110452×1300×19512.5埋込タイプ-
39,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする