UNISON(ユニソン)
宅配ボックス設置オプション ヴィコDB 据置き台座
ヴィコDB専用オプションです。
玄関横などにも据置ができ、重い荷物を運び入れるのが楽になります。
リフォームにもオススメ。
レンガ等の重りを入れて簡易設置もできます。
材質
高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)
3.5
色
サテンブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×150×400
内容量
1個
取扱説明書:
(3.5MB)
注意
※完全固定ではないので衝撃などによる転倒にご注意ください。
※完全固定にはアンカー固定を推奨しています。
※「スペーサー付」は使用できません。
※「ヴィコDBスリム90・スリム100」は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64460586
324035110
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません