曜日別特売

片端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

片端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> - 住友電気工業(Optigate(R))

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。

タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644818571-SC.S-0-SM(PAPB)(1M)(KG150750)1本1
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644818661-SC.S-0-SM(PAPB)(2M)(KG150750)1本2
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644818751-LC.S-0-SM(PAPB)(1M)(KG150750)1本1
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644818841-LC.S-0-SM(PAPB)(2M)(KG150750)1本2
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
729913481-SC.S-0-SM(PAPB)(1M)(KG150750)1セット(1m×10本)1
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
729913571-SC.S-0-SM(PAPB)(2M)(KG150750)1セット(2m×10本)2
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
729913661-LC.S-0-SM(PAPB)(1M)(KG150750)1セット(1m×10本)1
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
729913751-LC.S-0-SM(PAPB)(2M)(KG150750)1セット(2m×10本)2
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コネクタ付光コードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/286/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする