曜日別特売

両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM3>

両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM3> - 住友電気工業(Optigate(R))両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM3> - 住友電気工業(Optigate(R))

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。

アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644823292-LC.P-LC.P-GI(PE-A10G)-0.3-0.3(1M)(KG150754)1本1
オープン
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644823382-LC.P-LC.P-GI(PE-A10G)-0.3-0.3(2M)(KG150754)1本2
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644823472-LC.P-LC.P-GI(PE-A10G)-0.3-0.3(3M)(KG150754)1本3
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644823562-LC.P-LC.P-GI(PE-A10G)-0.3-0.3(5M)(KG150754)1本5
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644823652-LC.P-LC.P-GI(PE-A10G)-0.3-0.3(10M)(KG150754)1本10
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
729918202-LC.P-LC.P-GI(PE-A10G)-0.3-0.3(1M)(KG150754)1セット(1m×5本)1
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
729918292-LC.P-LC.P-GI(PE-A10G)-0.3-0.3(2M)(KG150754)1セット(2m×5本)2
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
729918382-LC.P-LC.P-GI(PE-A10G)-0.3-0.3(3M)(KG150754)1セット(3m×5本)3
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
729918472-LC.P-LC.P-GI(PE-A10G)-0.3-0.3(5M)(KG150754)1セット(5m×5本)5
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
729918562-LC.P-LC.P-GI(PE-A10G)-0.3-0.3(10M)(KG150754)1セット(10m×5本)10
オープン
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コネクタ付光コードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/286/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする