TOSTEM(LIXIL)
手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24
下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容
後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ
材質
天然木(ゴム集成材)
寸法L(mm)
2000
厚さt(mm)
24
内容量
1個
注意
※手すりラウンドタイプのエンドブラケット・入隅ブラケット・平面角度変更ブラケットは取付できません。
※柱・間柱などの構造材に取り付けてください。
※その他、取付にあたっては、手すりラウンドタイプ・手すりスクエアタイプ、それぞれの取付説明書をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64483975
AB-RBC20024-MAXF
ブラック
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64483984
DD-RBC20024-MAXF
クリエダーク
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64483993
LL-RBC20024-MAXF
クリエラスク
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64484009
MM-RBC20024-MAXF
クリエモカ
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64484018
PP-RBC20024-MAXF
クリエペール
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64484027
YY-RBC20024-MAXF
プレシャスホワイト
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください